Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SX029594 - 3TG1001-1BB4

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SX029594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029594

Gyártói cikkszám

3TG1001-1BB4

Gyártói típuskód

3TG1001-1BB4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8.4 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

teljesítményrelé, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400 V, 3 pólusú, 24 V DC, segédérintkezők: 1 NC, lapos csatlakozó 6,3 x 0,8 mm miniatűr kontaktor SIRIUS 3TG10 vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlő áramkörben, pl. háztartási berendezések vagy felszerelési területek, emelőkhöz. A 3TG10 miniatűr kontaktorokat keskeny szélességük jellemzi. Zümmögés nélkül működnek, beépített segédkapcsolóval vannak ellátva, és tetszőleges beépítési helyzetbe felszerelhetők. A 3TG10 miniatűr kontaktorok AC vagy DC működéssel, különböző üzemi áramokra, 4 alaphelyzetben nyitott érintkezővel vagy 3 alaphelyzetben nyitott érintkezővel és 1 alaphelyzetben zárt érintkezővel és csavaros kapcsokkal vagy lapos csatlakozókkal kaphatók. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.