SIEMENS - COUPLING RELAY IM IP20 SX024778 - 3RQ2000-1CW01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-240 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024778
Gyártói cikkszám
3RQ2000-1CW01
Gyártói típuskód
3RQ2000-1CW01
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-240 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
3
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-240 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
90 mm
Védettség:
IP20
- Széles feszültségtartomány: 24 V-tól 240 V-ig AC/DC
- Csavaros sorkapcsok és csavaros kapcsok
- Magas szintű érintkezési megbízhatóság alacsony áramerősség mellett
- Elérhető akár három váltóérintkezővel
- Keményaranyozott érintkezők az alacsony áramok kapcsolásához
- Felváltja a 3RS18 sorozatot
- Univerzális használat a széles feszültségtartomány miatt
- Költségmegtakarítás a változatok számának csökkentésével
- Egyszerű csere és gyors vezetékezés a kivehető kapcsoknak köszönhetően
- Ideális megoldás a vezérlőjelek megbízható összekapcsolásához
- SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz
Kapcsolórelé ipari házban 3 keményaranyozott váltóérintkező
A 3RQ2 csatolórelé széles feszültségtartományával és megbízható érintkezőivel ideális megoldás a vezérlőjelek összekapcsolásához ipari környezetben.