Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CPL.CONT.RELAY RAIL,2NO+2NC,DC12V,VDR SX023462 - 3RH2122-2LA40-1AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - CPL.CONT.RELAY RAIL,2NO+2NC,DC12V,VDR SX023462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621068299

Sonepar cikkszám

SX023462

Gyártói cikkszám

3RH2122-2LA40-1AA0

Gyártói típuskód

3RH2122-2LA40-1AA0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles

csatlakozó mágneskapcsoló relé, 2 NO + 2 NC, 12 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált varisztorral, rugós csatlakozóval, S00-as keretméret, PLC kimenetekhez alkalmas, segédkapcsolóval nem bővíthető, függőleges beépítési helyzet