SIEMENS - Csatlakozó készlet 6db vezetékhez, 1klt=3db SX030258 - 3VA9113-0JF60
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika 
- Tartozék - Igen 
- Pótalkatrész - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030258
Gyártói cikkszám
3VA9113-0JF60
Gyártói típuskód
3VA9113-0JF60
Tartozék fajtája:
csatlakoztatási technika
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapocs típusa: TA2.5
- Maximális kábelméret: 6 x 1,5…35 mm2
- Kompatibilis egységek: 3VA10/11 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók
- Rendszer: Egy rendszer minden alkalmazáshoz
- Rugalmas kábelcsatlakoztatás különböző méretekhez
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Megbízható teljesítmény a SENTRON megszakítók mellett
- Hatékony megoldás különböző ipari alkalmazásokhoz
Körkörös magatartás
A TA2.5 kapocs 6 x 1,5…35 mm2 6 kábelhez ideális megoldás a 3 egység tartozékaként, amely a 3VA10/11 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz készült.