Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Csatlakozó készlet, nagy, 1klt=4db SX030274 - 3VA9114-0JJ12

MásolásMásolás
SIEMENS - Csatlakozó készlet, nagy, 1klt=4db SX030274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030274

Gyártói cikkszám

3VA9114-0JJ12

Gyártói típuskód

3VA9114-0JJ12

Tartozék fajtája:

csatlakoztatási technika

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Körkörös magatartás

    A TA2.1 kapocs 25…150 mm2 nagy, amely 4 egység tartozéka: 3VA10/11 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók - Egy rendszer minden alkalmazáshoz.

    Műszaki részletek:

    • Kapocs méret: 25…150 mm2
    • Egységek száma: 4
    • Termékcsalád: 3VA10/11 SENTRON
    • Típus: Öntött házas megszakítók

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas alkalmazás minden ipari környezetben.
    • Magas megbízhatóság és tartósság.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.