SIEMENS - Csatlakozó készlet vezérlőáramköri csatlakozóval, 1klt=3db SX030404 - 3VA9213-0JC13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030404
Gyártói cikkszám
3VA9213-0JC13
Gyártói típuskód
3VA9213-0JC13
Tartozék fajtája:
csatlakoztatási technika
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapocs méret: 50…240 mm2
- Segédvezető feszültségcsappal
- Tartozék: 3 egység
- Termékcsalád: 3VA12 SENTRON
- Öntött házas megszakítók
- Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Magas megbízhatóság és tartósság
- Integrált megoldás a hatékony működés érdekében
Körkörös magatartás
A TA2.2 kapocs 50…240 mm2 nagy, segédvezető feszültségcsappal 3 egység tartozék: 3VA12 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók egy rendszert alkotnak, amely minden alkalmazáshoz ideális megoldást nyújt.