Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Csengő 12V GT77725 - 7LQ2204-1

MásolásMásolás
SIEMENS - Csengő 12V GT77725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Optikai jelzés - Nem

  • Akusztikus jelzés - Igen

  • Hangnem - folyamatos hang

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869355382

Sonepar cikkszám

GT77725

Gyártói cikkszám

7LQ2204-1

Gyártói típuskód

7LQ2204-1

Optikai jelzés:

Nem

Akusztikus jelzés:

Igen

Hangnem:

folyamatos hang

Névleges feszültség:

12 V

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Figyelmeztető jelzőberendezés, sorolható ; Csengő 12V