Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CSENGÖTRAFO 230 / 8, 12, 24 V 14VA PTC SX031160 - 4AC3214-0

MásolásMásolás
SIEMENS - CSENGÖTRAFO 230 / 8, 12, 24 V 14VA PTC SX031160

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Primer feszültség - 230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2 A

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031160

Gyártói cikkszám

4AC3214-0

Gyártói típuskód

4AC3214-0

Primer feszültség:

230 V

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

2 A

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Szekunder feszültség 2:

12 V

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 2:

1.3 A

Max. kimeneti áram:

2 A

Falon kívüli:

Nem

Max. kimeneti teljesítmény:

14 W

Szekunder feszültség 3:

24 V

Süllyesztett szerelés:

Nem

Max. teljesítményveszteség:

10.5 W

Szekunder áramerősség 3:

0.6 A

Modulszélesség:

2

Szélesség:

36 mm

Hosszúság:

90 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Magasság:

64 mm

Hővédelem:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

    Harangtranszformátor, 14VA

    A Siemens harangtranszformátorok ideálisak harangok, gongok, ajtónyitók vagy távirányítós kapcsolók vezérlésére.

    Technikai részletek:

    • Elsődleges feszültség: 230-240 V AC
    • Frekvencia: 50 Hz
    • Szekunder feszültségek: 8 V, 12 V, 24 V AC
    • Védelem: PTC biztosíték
    • Teljesítmény: 2 MW++

    Ügyfél előnyök:

    • Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia.
    • Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel.
    • Integrált rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem.
    • Optimalizált biztonságos tápegység technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.