SIEMENS - CURRENT MON. S00 STD. 24-240V UC SPRING SX024853 - 3RR2241-2FW30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-240 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 24-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024853
Gyártói cikkszám
3RR2241-2FW30
Gyártói típuskód
3RR2241-2FW30
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Árammérési tartomány:
1.6-16 A
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú- túláram lehetséges:
Nem
3-fázisú- túláram lehetséges:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
99 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Külső áramátalakító:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
80 mm