Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CURRENT MONITORING, 22.5 MM SX030152 - 3UG4622-1AA30

MásolásMásolás
SIEMENS - CURRENT MONITORING, 22.5 MM SX030152

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Igen

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030152

Gyártói cikkszám

3UG4622-1AA30

Gyártói típuskód

3UG4622-1AA30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Árammérési tartomány:

0.05-15 A

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú- túláram lehetséges:

Igen

3-fázisú- túláram lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Igen

Funkció egyenáram-ablak:

Igen

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

20 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

20 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

92 mm

Mélység:

91 mm

Digitális felügyeleti relé Áramfigyelés, 22,5 mm 0,05-10 A AC/DC 0-től Tápfeszültség: 24 V AC/DC 50-60 Hz DC és AC galvanikus leválasztás nélkül a mérőáramkörhöz Bekapcsolási késleltetés és zajimpulzusok késleltetése 0,1-től 20-5 s-ig Hy1es-es kontaktussal. vagy hibapuffer csavaros kapocs nélkül Utód termék a 3UG3522-1AC-hez. Áramfigyelő relé digitális beállítással SIRIUS 3UG4 az áramok felügyeletéhez túl- és alullövés esetén, pl. elektromos terhelések működőképességének biztosítására vagy nyitott áramköri felügyeletre. Világszerte használható a nemzetközi tanúsítványoknak köszönhetően. A relé változtathatóan állítható túllövésre, alullövésre vagy ablakfigyelésre. A késleltetési idők és a RESET viselkedés szabadon paraméterezhető. Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően. Megbízható diagnosztika az AKTUÁLIS érték és állapotüzenetek kijelzésének köszönhetően. Minden változat kivehető csatlakozókkal. A csavaros sorkapcsokon kívül minden készülék rugós csatlakozókkal is elérhető a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében. Ezen kívül különféle feszültségekkel és opcionálisan IO-Link-kel is kaphatók. A tartozékok széles választéka, mint például az egységcímkéző lemezek, a tolófülek és a fedősapkák, minden reléhez szabványosított. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.