SIEMENS - D II félvezvédő bizt betét gR 20A 500VAC/DC GT42670 - 5SD430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - DII
Névleges áram - 20 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 500 V
Rendeltetés - gR
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869021430
Sonepar cikkszám
GT42670
Gyártói cikkszám
5SD430
Gyártói típuskód
5SD430
Méret:
DII
Névleges áram:
20 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
gR
Színkód:
kék
- Típus: RCBO
- Kapacitás: 10 kA
- Fázis: 1P+N
- Maradékáram: 30 mA
- Jellemző: C-Char
- Áram: In: 32 A
- Feszültség: Un AC: 230 V
- Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Csatlakozás: Kétkamrás kapcsok
- Moduláris rendszer: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök
- Adat hozzáférés: Data Matrix kód
- Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
- Gyors és egyszerű csatlakozás az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
- Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz.
- Moduláris rendszer egységes tartozékokkal bővíthető.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében.
Rcbo, 10 Ka, 1P+n, A Típusú, 30 Ma, C-Char, In: 32 A, Un Ac: 230 V
RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez.