Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D III 16A lomha bizt betét gL/gG E33 690V GT90522 - 5SD8016

MásolásMásolás
SIEMENS - D III   16A lomha bizt betét gL/gG E33 690V GT90522

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 16 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021683

Sonepar cikkszám

GT90522

Gyártói cikkszám

5SD8016

Gyártói típuskód

5SD8016

Méret:

DIII

Névleges áram:

16 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

690 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Színkód:

szürke

    Rcbo, 10 kA, 1P+N, F típusú, szuperellenálló K, 30 mA, C-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V

    A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.

    Műszaki részletek:

    • Védelmi típus: RCBO
    • Kapacitás: 10 kA
    • Fázisok: 1P+N
    • Maradékáram: 30 mA
    • Jellemző: C-Char
    • Áram: In: 16 A
    • Feszültség: Un AC: 230 V
    • Tanúsítványok: VDE, EN 61009-1, EN 61009-2-1
    • Csatlakozás: Kétkamrás kapcsok
    • Moduláris rendszer: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök
    • Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App-hoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
    • Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével.
    • Moduláris rendszer lehetővé teszi a további funkciók bővítését.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.