Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D III félvezvédő bizt betét gR 35A 500VAC/DC gyors SN007162 - 5SD450

MásolásMásolás
SIEMENS - D III félvezvédő bizt betét gR 35A 500VAC/DC gyors SN007162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 35 A

  • Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Rendeltetés - gR

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021454

Sonepar cikkszám

SN007162

Gyártói cikkszám

5SD450

Gyártói típuskód

5SD450

Méret:

DIII

Névleges áram:

35 A

Kioldási karakterisztika:

szupergyors (FF)

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

gR

Színkód:

fekete

    Szilárd biztosíték 500 V félvezető védelemhez

    A Szilárd biztosíték gyors működésű védelmet nyújt félvezető alkalmazásokhoz 500 V feszültségig.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 500 V
    • Gyors működésű
    • DIII méret
    • E33 méret
    • Áram: 35A

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a félvezetők számára
    • Gyors reakcióidő a túláramok esetén
    • Kompatibilis különböző méretű alkalmazásokkal