SIEMENS - D-ILLESZTÖ CSAVAR DII/E27 2A SX031562 - 5SH310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - DII
Névleges áram - 2 A
Színkód - rózsaszín
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031562
Gyártói cikkszám
5SH310
Gyártói típuskód
5SH310
Méret:
DII
Névleges áram:
2 A
Színkód:
rózsaszín
adaptercsavar DII/E27, 2A NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékokkal. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere, mint az elektronikai telepítésekhez használt SENTRON védőelemek fontos eleme, hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használják. A rendszer könnyen használható, és otthoni telepítésre is engedélyezett. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek főbb jellemzői: 1. Harmonizált termék- és tartozékok választék. 2. Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban. 3. Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal. 4. 1906 óta bizonyított minőség.