SIEMENS - D-ILLESZTÖ CSAVAR DII/E27 4A SX031563 - 5SH311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - DII
Névleges áram - 4 A
Színkód - barna
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031563
Gyártói cikkszám
5SH311
Gyártói típuskód
5SH311
Méret:
DII
Névleges áram:
4 A
Színkód:
barna
adaptercsavar DII/E27, 4 A NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékokkal. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere, mint az elektronikai telepítésekhez használt SENTRON védőelemek fontos eleme, hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használják. A rendszer könnyen használható, és otthoni telepítésre is engedélyezett. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek főbb jellemzői: 1. Harmonizált termék- és tartozékok választék. 2. Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban. 3. Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal. 4. 1906 óta bizonyított minőség.