SIEMENS - D01 bizt alj kalapsínre 1pol 16A NEOZED SN072223 - 5SG1301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D01
Pólusszám - 1
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869319186
Sonepar cikkszám
SN072223
Gyártói cikkszám
5SG1301
Gyártói típuskód
5SG1301
Méret:
D01
Pólusszám:
1
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek
- Széles választék anyagokból: üveg, fa, fém és műanyag
- Korszerű színek elérhetősége
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák, amelyek bármely helyiség esztétikáját kiemelik
- Széles tervezési lehetőségek a modern belső kialakításhoz
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta vonal, titánfehér keret 3-szoros, 222x80 mm függőleges, feliratozási mezővel
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.