SIEMENS - D01 félvezvédő bizt betét gR 16A 400VAC/DC GT36948 - 5SE1316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Rendeltetés - gR
Színkód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869298672
Sonepar cikkszám
GT36948
Gyártói cikkszám
5SE1316
Gyártói típuskód
5SE1316
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Rendeltetés:
gR
Színkód:
egyéb
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- Elérhető DIAZED és NEOZED kivitelben
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
- A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
- Hatékony védelem a személyzetnek, a berendezéseknek és az üzemeknek
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Alkalmazható frekvenciaváltók biztosítékokkal a bemeneti áramkörben és az egyenáramú körben
- Ideális UPS-rendszerek és motorok lágyindítói számára
Neozed biztosíték-link, D01, 16 A, gR
A Siemens SILIZED félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlat hatásaitól.