Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D02 félvezvédő bizt betét gR 25A 400VAC/DC GT02091 - 5SE1325

MásolásMásolás
SIEMENS - D02 félvezvédő bizt betét gR 25A 400VAC/DC GT02091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Rendeltetés - gR

  • Színkód - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869298696

Sonepar cikkszám

GT02091

Gyártói cikkszám

5SE1325

Gyártói típuskód

5SE1325

Méret:

D02

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

Rendeltetés:

gR

Színkód:

sárga

    Neozed biztosíték-link, D02, 25 A, gR

    A Siemens SILIZED félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlat hatásaitól, megbízható leállást biztosítva túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • Un AC: 400 V
    • Un DC: 250 V
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • Elérhető DIAZED és NEOZED kivitelben
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzetnek és a berendezéseknek
    • Megbízható működés frekvenciaváltók és UPS-rendszerek esetén
    • Csökkenti a karbantartási költségeket a megbízható védelem révén
    • Rugalmas alkalmazás különböző ipari környezetekben