SIEMENS - D02bizt alj kalapsínre 3pol 63A NEOZED GT56959 - 5SG5653
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D02
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869303048
Sonepar cikkszám
GT56959
Gyártói cikkszám
5SG5653
Gyártói típuskód
5SG5653
Méret:
D02
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Anyag:
porcelán
Kivitelezés fedéllel:
Igen
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Bejövő kapocs: nyeregkapocs
- Kimenő kapocs: nyeregkapocs
- Hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból készült
- Két típussorozat különböző csatlakozókapcsokkal
- A személyzet biztonsága érintésmentes csatlakozókkal a bejövő és kimenő adagolónál.
- A komforttalpban található dupla kapocskamrák lehetővé teszik két különböző keresztmetszetű vezeték csatlakoztatását.
- Sokkal kompaktabb kialakítás, mint a DIAZED, így helyet takarít meg az elosztótáblában.
- A vezetékek jobban látható, tisztábban elhelyezett és ellenőrizhető csatlakozása, ami megkönnyíti a kábelbevezetést és munkaidőt takarít meg.
Neozed, biztosítéktalp, D02, 3 pólusú, 63 A
A Siemens NEOZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára egy megbízható leállítási funkció révén túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.