SIEMENS - DELTA DUPLANYOMÓBETÉT1S 1Z/NY SX033997 - 5TD2115-0KK
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 0
Használati mód - nyomó-/érintőgomb
Záróérintkezők száma - 0
Világítással - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033997
Gyártói cikkszám
5TD2115-0KK
Gyártói típuskód
5TD2115-0KK
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
0
Használati mód:
nyomó-/érintőgomb
Záróérintkezők száma:
0
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem
Váltóérintkezők száma:
1
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Forgóérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szín:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Anyag:
fém
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Készülék mélység:
32 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
70 mm
Készülék magasság:
70 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem