SIEMENS - DELTA FLACHE FK IP44, 1P KAPCSOLÓ VIL. SX033917 - 5TA4700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033917
Gyártói cikkszám
5TA4700
Gyártói típuskód
5TA4700
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
választható
Szerelőlemezzel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Felület kivitele:
fényes
Felület:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
-99999 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
66 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
32 mm
Készülék magasság:
82 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
47 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem