Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA FLACHE. FK IP44, REDŐNY KULCSOS RETSZ KAPCS SX033930 - 5TA7650

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA FLACHE. FK IP44, REDŐNY KULCSOS RETSZ KAPCS SX033930

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - kulcsos

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - érintő reteszkapcsoló 1-pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033930

Gyártói cikkszám

5TA7650

Gyártói típuskód

5TA7650

Használati mód:

kulcsos

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

érintő reteszkapcsoló 1-pólusú

Szín:

szürke

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

0

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

DELTA fläche IP44, AP Redőny kulcsos kapcsoló 1 pólusú, 16A 250V, 66x 75 mm Pillanatnyi/fenntartott érintkezés mindkét irányban 2 kulccsal, rugós csappantyúval A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsaládunk tetszetős kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelést biztosít Önnek. A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsalád törés- és ütésálló, hőre lágyuló műanyag házával lenyűgöző. Minden kapcsoló- és dugaszolóaljzat-betét csavar nélküli csatlakozókkal rendelkezik a bekötéshez. A szigetelt kioldókarok segítségével szerszám nélkül és érintésbiztonsággal leválaszthatja a vezetékeket. DELTA kapcsolók és dugaszolóaljzatok – design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.