SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 1-ES BILLENTYÜ L CSAV KF SX034332 - 5TG6296
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - "fény"
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034332
Gyártói cikkszám
5TG6296
Gyártói típuskód
5TG6296
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
"fény"
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20