SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 2P+F DUGALJ GYÜRÜCSF FELIRAT ZÖLD SX034784 - 5UB1913
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Egységek száma - 1
Szín - zöld
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034784
Gyártói cikkszám
5UB1913
Gyártói típuskód
5UB1913
Kivitel:
egyéb
Egységek száma:
1
Szín:
zöld
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
6018
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
-99999 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
egyéb
Készülék szélesség:
70 mm
Készülék magasság:
70 mm
Készülék mélység:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Csavar nélküli csatlakozókapcsok
- Fokozott érintésvédelem
- Rugós csappantyú
- 55x55 mm-es méret
- Feliratozási mező
- Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Stílusos formák és széles színválaszték
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Számos kialakítási lehetőség és funkciókijelző
- Túlfeszültség-védelem a biztonság érdekében
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta i-system zöld (SV) SCHUKO dugaszolóaljzat 10/16 A 250 V
A DELTA i-system zöld SCHUKO dugaszolóaljzat kiemelkedő érintésvédelmet és megbízható működést biztosít, miközben stílusos formáival és színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál.