Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 2P+F DUGALJ ÜV. ÉS FELIRAT ZÖLD SX034735 - 5UB1562

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA I-SYSTEM 2P+F DUGALJ ÜV. ÉS FELIRAT ZÖLD SX034735

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Egységek száma - 1

  • Szín - zöld

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034735

Gyártói cikkszám

5UB1562

Gyártói típuskód

5UB1562

Kivitel:

egyéb

Egységek száma:

1

Szín:

zöld

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Jelzőlámpával:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

2

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Igen

RAL-szám (hasonló):

6018

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Igen

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

-99999 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

egyéb

Készülék szélesség:

70 mm

Készülék magasság:

70 mm

Készülék mélység:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

45 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

DELTA i-system zöld (SV) SCHUKO dugaszolóaljzat 10/16 A 250 V Csavar nélküli Csatlakozási sorkapcsokkal Állapotjelző, Címkézési mező fedőlemeze 55 x 55 mm Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka az egyedi tervezési lehetőségek tárházát kínálja minden helyiségben. A DELTA konnektorok Torx T10 kombinált csavarral és hornyos csavarhúzóval vannak felszerelve. A 3 mm-es vakolatkompenzáció megbízható működést biztosít még szélsőséges falviszonyok mellett is. A dugaszolóaljzatok többféle kialakítású felülettel, valamint speciális, fokozott érintésvédelmet biztosító kivitelben, funkciókijelzővel, túlfeszültség-védelemmel vagy feliratozási mezővel is kaphatók. DELTA kapcsolók és dugaszolóaljzatok – design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.