SIEMENS - DELTA I-SYSTEM, BNC CSATL KRÉMFEHÉR SX034215 - 5TG2067
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - BNC/TNC
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034215
Gyártói cikkszám
5TG2067
Gyártói típuskód
5TG2067
Felhasználás:
BNC/TNC
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
55 mm
Készülék magasság:
55 mm
- Csatlakozóaljzat típusa: BNC, 2-szeres
- Impedancia: 75 ohm
- Fedőlemez mérete: 55 x 55 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Széles választék a különböző dizájnelemekből, amelyek illeszkednek a belső kialakításhoz.
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA termékekben.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők, elérhetők.
Delta i-system elektromos fehér BNC csatlakozóaljzat 2-szeres, 75 ohmos fedőlemez 55 x 55 mm
A DELTA i-system elektromos csatlakozóaljzata stílusos formáival és sokféle színével egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.