Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA I-SYSTEM FRANCIA DUGALJ TF SX034694 - 5UB1350

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA I-SYSTEM FRANCIA DUGALJ TF SX034694

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - védő kontaktstift

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034694

Gyártói cikkszám

5UB1350

Gyártói típuskód

5UB1350

Kivitel:

védő kontaktstift

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

2

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

-99999 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

egyéb

Készülék szélesség:

70 mm

Készülék magasság:

70 mm

Készülék mélység:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

45 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

    DELTA i-system titánfehér dugaszolóaljzat 16 A 250 V

    A DELTA i-system dugaszolóaljzat stílusos formáival és sokféle színével egyedi tervezési lehetőségeket kínál, miközben megbízható működést biztosít.

    Technikai részletek:

    • Maximális áram: 16 A
    • Feszültség: 250 V
    • Földelő érintkező: Igen
    • Pólusok száma: 2
    • Fedőlemez mérete: 55 x 55 mm
    • Csavar típusa: Torx T10 kombinált csavar
    • Vakolatkompenzáció: 3 mm
    • Elérhető funkciók: Fokozott érintésvédelem, funkciókijelző, túlfeszültség-védelem, feliratozási mező

    Vásárlói előnyök:

    • Széles választék a különböző felületek és színek révén.
    • Esztétikus megjelenés minden helyiségben.
    • Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
    • Fokozott biztonság a speciális érintésvédelmi megoldásoknak köszönhetően.
    • Könnyű telepítés a Torx T10 csavarokkal.