SIEMENS - DELTA I-SYSTEM REDŐNY FORGÓKAPCS 1P/NY, KF SX033940 - 5TA7672
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgógomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 10 A
Kivitel - érintő reteszkapcsoló 2-pólusú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033940
Gyártói cikkszám
5TA7672
Gyártói típuskód
5TA7672
Használati mód:
forgógomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
érintő reteszkapcsoló 2-pólusú
Szín:
fehér
Pólusszám:
2
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Nem
Billentyűk száma:
0
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0