SIEMENS - DELTA I-SYSTEM REDŐNY FORGÓKAPCS 1P/NY, TF SX033933 - 5TA7663
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Pólusszám - 1
Használati mód - forgógomb
Mechanikusan kezelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033933
Gyártói cikkszám
5TA7663
Gyártói típuskód
5TA7663
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Pólusszám:
1
Használati mód:
forgógomb
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
0
Modulok száma (modulos építési módnál):
0