Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DELTA I-SYSTEM REDŐNY KÖZP. 1P/NY+R, KF SX033943 - 5TA7675

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA I-SYSTEM REDŐNY KÖZP. 1P/NY+R, KF SX033943

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - kulcsos

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - érintő reteszkapcsoló 1-pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033943

Gyártói cikkszám

5TA7675

Gyártói típuskód

5TA7675

Használati mód:

kulcsos

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

érintő reteszkapcsoló 1-pólusú

Szín:

fehér

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

0

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

DELTA I-SYSTEM REDŐNY KÖZP. 1P/NY+R, KF