Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA I-SYSTEM, US-DUGALJ, KF SX034689 - 5UB1303

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA I-SYSTEM, US-DUGALJ, KF SX034689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 15 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034689

Gyártói cikkszám

5UB1303

Gyártói típuskód

5UB1303

Kivitel:

egyéb

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

15 A

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

2

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

1013

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

125 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

-99999 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

egyéb

Készülék szélesség:

70 mm

Készülék magasság:

70 mm

Készülék mélység:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

45 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

DELTA i-system elektromos fehér Dugaszolóaljzat 15A 125V Amerikai szabvány C73 Központi lemez 51x51mm Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját. A DELTA konnektorok Torx T10 kombinált csavarral és hornyos csavarhúzóval vannak felszerelve. A 3 mm-es vakolatkompenzáció megbízható működést biztosít még szélsőséges falviszonyok mellett is. A dugaszolóaljzatok többféle kialakítású felülettel, valamint speciális, fokozott érintésvédelmet biztosító kivitelben, funkciókijelzővel, túlfeszültség-védelemmel vagy feliratozási mezővel is kaphatók. DELTA kapcsolók és dugaszolóaljzatok – design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.