SIEMENS - DELTA LINE 2-ES KERET FELIRAT, FÜGG ALU IP20 SX034235 - 5TG2552-5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - fehér
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034235
Gyártói cikkszám
5TG2552-5
Gyártói típuskód
5TG2552-5
Egységek száma:
2
Szín:
fehér
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
80 mm
Antibakteriális:
Nem
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
151 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
151 mm
Mélység:
8 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Beépítési magasság:
8 mm