SIEMENS - DELTA LINE 2P+F DUGALJ FEDÉL GYÜRÜ80X80 TF SX034739 - 5UB1582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034739
Gyártói cikkszám
5UB1582
Gyártói típuskód
5UB1582
Kivitel:
egyéb
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
-99999 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
egyéb
Készülék szélesség:
70 mm
Készülék magasság:
70 mm
Készülék mélység:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Feszültség: 250 V AC
 - Áramerősség: 16A
 - Felület mérete: 80 mm x 80 mm
 - Szín: titánfehér
 - Csatlakozó típusa: csavarmentes csatlakozókapcsok
 - Vakolatkompenzáció: 3 mm
 - Felszereltség: Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó
 - Elérhető funkciók: funkciókijelző, túlfeszültség-védelem, feliratozási mező
 - Stílusos formák és széles színválaszték az egyedi tervezési lehetőségekhez.
 - Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
 - Fokozott érintésvédelem a biztonságos használat érdekében.
 - Könnyű telepítés a csavarmentes csatlakozókapcsoknak köszönhetően.
 - A DELTA termékek a design és minőség tökéletes kombinációját kínálják.
 
Delta vonal SCHUKO dugaszolóaljzat 250 V AC, 16A
A DELTA dugaszolóaljzat megnövelt érintésvédelemmel és csavarmentes csatlakozókapcsokkal rendelkezik, amely stílusos megjelenést és megbízható működést biztosít.