SIEMENS - DELTA LINE 3-AS KERET FELIRAT, VÍZSZ TF IP20 SX034238 - 5TG2553-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034238
Gyártói cikkszám
5TG2553-1
Gyártói típuskód
5TG2553-1
Egységek száma:
3
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma vízszintesen:
3
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
3
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
80 mm
Antibakteriális:
Nem
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
222 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
222 mm
Mélység:
8 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért szélsőséges falviszonyok mellett
- Széles választék a dizájnfelületekből: üveg, fa, fém és műanyag
- Modern színek elérhetősége a belső kialakításhoz
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott tervezéshez
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta vonal, titánfehér keret 3-szoros, 222x80 mm-es vízszintes, feliratozási mezővel
A DELTA termékkínálatunk számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.