Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA M-SYSTEM ZÜMMER 230V PM IP20 SX034422 - 5TG9875-8PM

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA M-SYSTEM ZÜMMER 230V PM IP20 SX034422

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áram fajtája - AC

  • Áramfelvétel - -99999 A

  • Védettség - IP20

  • Védettség (NEMA) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034422

Gyártói cikkszám

5TG9875-8PM

Gyártói típuskód

5TG9875-8PM

Névleges feszültség:

230 V

Áram fajtája:

AC

Áramfelvétel:

-99999 A

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

1

Hangerő:

80 dB

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Hangnem:

folyamatos hang

Szerelési mód:

egyéb

Trafó beépített:

Igen

DELTA m-rendszer Buzzer 230 V 50/60 Hz, 80 dB (A) Állítható hangerőszint platina metál Az m-rendszerünk különböző modulbetéteket kínál jelzési és kommunikációs célokra. Moduláris felépítésének köszönhetően az m-rendszer a DELTA vonal, a DELTA miro, a DELTA profil és a DELTA stílusú programok összes betétjéhez használható. Egy modultartó akár két különböző funkcióval is felszerelhető. DELTA m-rendszer - dizájn és minőség a tökéletességig a Siemenstől.