SIEMENS - DELTA MIRO 2-ES KERET ALU NATUR IP20 SX034126 - 5TG1122-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Egységek száma vízszintesen - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034126
Gyártói cikkszám
5TG1122-0
Gyártói típuskód
5TG1122-0
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
0
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
alumínium
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
90 mm
Antibakteriális:
Nem
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
161 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
161 mm
Mélység:
8.2 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Beépítési magasság:
90 mm
- Eredeti anyag: alumínium natúr
- Méretek: 161x90 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Széles dizájnfelület választék: üveg, fa, fém és műanyag
- Korszerű színek: elérhetőek az Ön belső kialakításához
- Széles választék a stílusos formák és színek révén.
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemeknek köszönhetően.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők.
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.
Delta miro alumínium Keret 2-szeres
A DELTA miro alumínium keret egy stílusos és tartós megoldás, amely széles tervezési lehetőségeket kínál bármely helyiség esztétikájának kiemelésére.