SIEMENS - DELTA MIRO 4-ES KERET FA VÖRÖSJUHAR IP20 SX034118 - 5TG1104-2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - alumínium
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fa
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034118
Gyártói cikkszám
5TG1104-2
Gyártói típuskód
5TG1104-2
Egységek száma:
4
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
4
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
4
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
90 mm
Antibakteriális:
Nem
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
303 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
305050
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
303 mm
Mélység:
8 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Beépítési magasság:
8 mm