Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA NYOMÓBETÉT SÜLY REDŐNY SX033903 - 5TA2114-0KK

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA NYOMÓBETÉT SÜLY REDŐNY SX033903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - billentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - billentyű 2-pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033903

Gyártói cikkszám

5TA2114-0KK

Gyártói típuskód

5TA2114-0KK

Használati mód:

billentyű

Összeállítás:

alapelem

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

billentyű 2-pólusú

Szín:

egyéb

Pólusszám:

2

Anyag:

egyéb

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

2

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

DELTA nyomógombos készülékbetét FM, Redőnynyomógomb Elektromosan reteszelhető karmok nélkül 10A 250V Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját. A DELTA kapcsolóbetétek Torx T10 kombinált csavarral és hornyos csavarhúzóval vannak felszerelve. A 3 mm-es vakolatkompenzáció megbízható működést biztosít még szélsőséges falviszonyok mellett is. A kapcsolók BE/KI, kétirányú és közbenső kapcsolóként, valamint különféle nyomógombos változatokban kaphatók. Vannak változatok redőny-/redőnyvezérléshez, mozgásérzékelőhöz, időzítőhöz vagy szobahőmérséklet-szabályozóhoz is. DELTA kapcsolók és dugaszolóaljzatok – design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.