SIEMENS - DELTA PROFIL 2P+F DUGALJ+CSF EZÜST SX034705 - 5UB1464
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Egységek száma - 1
Szín - ezüst
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034705
Gyártói cikkszám
5UB1464
Gyártói típuskód
5UB1464
Kivitel:
egyéb
Egységek száma:
1
Szín:
ezüst
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9006
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
-99999 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
egyéb
Készülék szélesség:
70 mm
Készülék magasság:
70 mm
Készülék mélység:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Áram: 10/16 A
- Feszültség: 250 V
- Csatlakozó típusa: Csavar nélküli Csatlakozó sorkapcsokkal
- Felület: Ezüst szín
- Takarólemez mérete: 65x65 mm
- Funkciók: Fokozott érintésvédelem, túlfeszültség-védelem, funkciókijelző, feliratozási mező
- Telepítési jellemző: 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Széles választék a különböző dizájn lehetőségekhez.
- Esztétikus megjelenés, amely tökéletesen illeszkedik a helyiségek stílusához.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
- Könnyű telepítés a Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó segítségével.
- Minőség és design a Siemens garantálásával.
Delta profil, ezüst SCHUKO dugaszolóaljzat 10/16 A 250 V
A DELTA profil ezüst SCHUKO dugaszolóaljzat modern és stílusos megoldást kínál a helyiségek elektromos csatlakoztatására.