SIEMENS - DELTA PROFIL 3-AS KERET TF KIV IP20 SX034191 - 5TG1804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034191
Gyártói cikkszám
5TG1804
Gyártói típuskód
5TG1804
Egységek száma:
3
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
0
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
80 mm
Antibakteriális:
Nem
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
222 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
222 mm
Mélység:
8 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Beépítési magasság:
80 mm