Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA PROFIL TF, STECKDOSE +ER.BSZ SX034700 - 5UB1405-0KK

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA PROFIL TF, STECKDOSE +ER.BSZ SX034700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034700

Gyártói cikkszám

5UB1405-0KK

Gyártói típuskód

5UB1405-0KK

Kivitel:

egyéb

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

2

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

-99999 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

egyéb

Készülék szélesség:

70 mm

Készülék magasság:

70 mm

Készülék mélység:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

45 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

DELTA profil, titánfehér SCHUKO dugaszolóaljzat 10/16 A 250 V Csavarmentes csatlakozókapcsokkal megnövelt érintésvédelemmel Fedőlemez 65x65 mm karmok nélkül Örökké stílusos formáinak és sokféle színnek köszönhetően DELTA termékeink széles választéka az egyedi tervezési lehetőségek tárházát kínálja minden helyiségben. A DELTA konnektorok Torx T10 kombinált csavarral és hornyos csavarhúzóval vannak felszerelve. A 3 mm-es vakolatkompenzáció megbízható működést biztosít még szélsőséges falviszonyok mellett is. A dugaszolóaljzatok többféle kialakítású felülettel, valamint speciális, fokozott érintésvédelmet biztosító kivitelben, funkciókijelzővel, túlfeszültség-védelemmel vagy feliratozási mezővel is kaphatók. DELTA kapcsolók és dugaszolóaljzatok – design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.