SIEMENS - DELTA PROFIL VAKFEDÉL TF SX034193 - 5TG1810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - központi lap
Felhasználás - vakfedél
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034193
Gyártói cikkszám
5TG1810
Gyártói típuskód
5TG1810
Összeállítás:
központi lap
Felhasználás:
vakfedél
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
65 mm
Készülék magasság:
65 mm