SIEMENS - DELTA STYLE 1-ES BILLENTYÜ L TF SX034336 - 5TG7146
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - "fény"
Szkennelhető szimbólum - Nem
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034336
Gyártói cikkszám
5TG7146
Gyártói típuskód
5TG7146
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
"fény"
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
0
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20