SIEMENS - DELTA STYLE 2-ES BILLENTYÜ LE/FEL PLATINA SX034339 - 5TG7147-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - "nyilak"
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - platina
RAL-szám (hasonló) - 9007
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034339
Gyártói cikkszám
5TG7147-1
Gyártói típuskód
5TG7147-1
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
"nyilak"
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
platina
RAL-szám (hasonló):
9007
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20