SIEMENS - DELTA STYLE 2-ES BILLENTYÜ VIL PLATINA SX034353 - 5TG7158-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Szkennelhető szimbólum - Nem
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034353
Gyártói cikkszám
5TG7158-1
Gyártói típuskód
5TG7158-1
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Szín:
platina
RAL-szám (hasonló):
0
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Termék típusa: Billenőkapcsoló
- Anyag: Platina fém
- Méret: 68x68 mm
- Kétkörös kapcsoló
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Széles anyag- és színválaszték: üveg, fa, fém, műanyag
- Speciális kialakítások: megvilágító és feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos design a modern belső terekhez
- Széles választék a színek és anyagok terén
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Lehetőség egyedi tervezési megoldásokra
- Kiváló minőség és tartósság
Delta stílusú, platina fém Billenőkapcsoló
A DELTA stílusú, platina fém Billenőkapcsoló ablakkal a kétkörös kapcsolóhoz a nyomógombhoz 2-szeres Középállás a dupla nyomógombhoz, 68x68 mm méretben, esztétikus megoldásokat kínál a modern belső terekhez.