SIEMENS - DELTA STYLE 2P+F DUGALJ GYÜRÜPLATINA SX034771 - 5UB1855-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Egységek száma - 1
Szín - platina
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034771
Gyártói cikkszám
5UB1855-1
Gyártói típuskód
5UB1855-1
Kivitel:
egyéb
Egységek száma:
1
Szín:
platina
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9007
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
-99999 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
egyéb
Készülék szélesség:
70 mm
Készülék magasság:
70 mm
Készülék mélység:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Fokozott érintésvédelmi fedőlemez
- Méretek: 68 x 68 mm
- Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó használata
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Elérhető különböző felületekkel és kivitelekkel
- Funkciókijelző, túlfeszültség-védelem és feliratozási mező opciók
- Széles választék a különböző tervezési igényekhez
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Esztétikus megjelenés, amely bármely helyiséghez illeszkedik
- Minőség és design a Siemens garantálásával
Delta stílusú, platina fém SCHUKO dugaszolóaljzat 10/16 A 250 V
A DELTA dugaszolóaljzatok stílusos formáikkal és sokféle színükkel egyedi tervezési lehetőségeket kínálnak, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.