SIEMENS - DELTA STYLE 2P+F DUGALJ M?KÖDÉSJELZÖ TF SX034758 - 5UB1844
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034758
Gyártói cikkszám
5UB1844
Gyártói típuskód
5UB1844
Kivitel:
egyéb
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Jelzőlámpával:
Igen
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Igen
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
-99999 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
egyéb
Készülék szélesség:
70 mm
Készülék magasság:
70 mm
Készülék mélység:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Üzemi kijelző takarólemez: 68 x 68 mm
- Maximális áramerősség: 10/16 A
- Feszültség: 250 V
- Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó használata
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Elérhető különböző felületekkel és fokozott érintésvédelemmel
- Túlfeszültség-védelem és feliratozási mező opciók
- Stílusos formák és sokszínű színek a dizájn kiemelésére
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Széles választék a különböző igények kielégítésére
- Minőség és design a Siemens garantálásával
DELTA stílusú, titánfehér SCHUKO dugaszolóaljzat 10/16 A 250 V
A DELTA dugaszolóaljzatok széles választéka egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.