SIEMENS - DELTA STYLE ID?ZÍT? FEDÉL 15MIN.PLATINA SX033986 - 5TC8932-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - időzítő kapcsoló
Szín - platina
RAL-szám (hasonló) - 9007
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033986
Gyártói cikkszám
5TC8932-1
Gyártói típuskód
5TC8932-1
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
időzítő kapcsoló
Szín:
platina
RAL-szám (hasonló):
9007
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20