Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE KÖZT.KERET 51X51 TF IP20 SX034156 - 5TG1326

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE KÖZT.KERET 51X51 TF IP20 SX034156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034156

Gyártói cikkszám

5TG1326

Gyártói típuskód

5TG1326

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

-99999

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

-99999

Felület kivitele:

fényes

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

IP20

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

68 mm

Antibakteriális:

Nem

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

68 mm

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Furatátmérő (nyílás):

68 mm

DELTA stílusú, titánfehér Köztes keret 68x68 mm 51x51 mm-es központi lemezes készülékek beépítéséhez Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját. A DELTA dizájnelemek, mint például a lengőkarok és a keretek kiváló minőségűek és tartósak, és 3 mm-es vakolatkompenzációval biztosítják a megbízható működést szélsőséges falviszonyok mellett is. A nagy értékű anyagokból, például üvegből, fából, fémből és műanyagból készült dizájnfelületek széles választéka elérhető korszerű színekben az Ön belső kialakításához. Speciális kialakítások, például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők, valamint egyéb multimédiás és kommunikációs felületek is rendelkezésre állnak. DELTA kapcsolók és dugaszolóaljzatok – design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.