Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE KÖZT.KERET PLATINA IP20 SX034158 - 5TG1327-1

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE KÖZT.KERET PLATINA IP20 SX034158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fekete

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034158

Gyártói cikkszám

5TG1327-1

Gyártói típuskód

5TG1327-1

Egységek száma:

1

Szín:

fekete

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

1

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Felület kivitele:

fényes

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

IP20

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

68 mm

Antibakteriális:

Nem

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

68 mm

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9007

Áttetsző:

Nem

Furatátmérő (nyílás):

68 mm

DELTA stílus, köztes keret, 68x 68 mm fedőlemezhez 55x 55 mm platina metál Az örökké stílusos formáinak és a sokféle színnek köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját. A DELTA dizájnelemek, mint például a lengőkarok és a keretek kiváló minőségűek és tartósak, és 3 mm-es vakolatkompenzációval biztosítják a megbízható működést szélsőséges falviszonyok mellett is. A nagy értékű anyagokból, például üvegből, fából, fémből és műanyagból készült dizájnfelületek széles választéka elérhető korszerű színekben az Ön belső kialakításához. Speciális kialakítások, például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők, valamint egyéb multimédiás és kommunikációs felületek is rendelkezésre állnak. DELTA kapcsolók és dugaszolóaljzatok – design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.